Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Kurzmantel AM-156, Größe XL, weiß, langarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Kurzmantel AM-156, Größe XL, weiß, langarm
WETEC ESD-Kurzmantel AM-156, Größe XL, weiß, langarm
Artikel-Nr.:
     283-837860
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075023912
Suchbegriffe:
ESD Kittel
ESD-Arbeitskittel
ESD-Arbeitsmantel
ESD-Berufsmantel

Qualitativ sehr hochwertiger und bequemer, luftiger Kittel aus elektrostatisch ableitfähigem Baumwollmischgewebe.



Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • atmungsaktiv
  • durchgehender Druckknopfverschluss
  • karbonisierte Nylonfasern mit 5 mm Raster
  • aufgenähtes ESD-Kennzeichen
  • zwei Seitentaschen
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Ausführung:
langarm
Gewicht:
300 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
63% Polyester, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
156 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: ESD-Herrenkittel, esd-berufsmantel xl weiß, esd kittel weiß, esd kittel, 2650.AM75.XL, WE-2650.AM75.XL, Kittel, Mantel, Arbeitsmantel, ESD-Kurzmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wetec
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.