Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-837250 Herst.-Nr.: 9876E-MG01 EAN/GTIN: 4016849222431 |
| |
|
| | |
| Weiches, atmungsaktives Textil-Polster bestehend aus strapazierfähigem Bezugsstoff. Merkmale:- leitfähig
- schnelles und einfaches Anbringen durch Einhaken
- jederzeit nachrüstbar
- mehr Individualität und Flexibilität am Arbeitsplatz
- erhöht die Sitzhöhe um 20 mm
- abwaschbar
- atmungsaktiv
- komfortabel
- weich
- strapazierfähig
- austauschbar
Lieferumfang:- 1 Satz Polster für Sitz- und Rückenfläche
Weitere Informationen: | | Material: | Kunstleder schwarz | Ausführung: | Lendenbausch | Gewicht: | 2380 g | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Stuhlpolster, stuhlpolster bimos, arbeitsdrehstuhl bimos, arbeitsdrehstuhl, 9876E-MG01, 9876E-2571, BIM9876E-2571, Bezug, Polster, Kissen, Textilpolster, Sintec |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,78* | € 106,01* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,79* | € 106,02* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 83,81* | € 106,05* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,62* | € 111,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 94,02* | € 118,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|