Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt
Bimos Arbeitsstuhl Sintec 2, mit Rollen, ESD, Permanentkontakt
Artikel-Nr.:
     283-837020
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9803E-1100
EAN/GTIN:
     4016849287331
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Zuverlässiger ESD-Schutz trifft auf flexibles Sitzen: Mit seinen leitfähigen Oberflächen und seinen volumenleitfähigen Materialien verfügt der ESD-Stuhl Sintec über herausragende Eigenschaften für den Einsatz am ESD-Arbeitsplatz. Seine ausgezeichnete ergonomische Qualität, sein Komfort und seine individuellen Funktionen machen den ESD-Stuhl für jede Arbeitssituation zur idealen Sitzlösung.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • ergonomischer Sitz
  • mit fünf volumenleitfähigen Rollen
  • Permanentkontakt-Rückenlehne (bei 837020)
  • Permanentkontakt-Rückenlehne mit Sitzneigung (bei 837030)
  • Synchrontechnik mit Gewichtsregulierung (bei 837040)
  • wechselbare Polsterelemente
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Stahl-Fußkreuz
  • Polster muss separat bestellt werden
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl Sintec 2 ohne Polster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Permanentkontakt
Gewicht:
16000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
430-580 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
430 mm
Rückenlehnenhöhe:
420 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 283,49*
€ 340,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 341,11*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 341,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 356,68*
Lager 283
Frei Haus
ab € 323,13*
€ 382,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,75*
€ 455,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,68*
€ 450,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,13*
€ 384,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,10*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 76,35*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,24*
Zubehör
Bimos
9876E-2571
ab € 83,78*
Zubehör
Bimos
9876E-9802
ab € 80,14*
Zubehör
Bimos
9876E-9811
ab € 83,87*
Zubehör
Bimos
9876E-9803
ab € 83,86*
Zubehör
Bimos
9876E-9801
ab € 83,74*
Zubehör
Bimos
9875E-9802
ab € 76,19*
Zubehör
Bimos
9875E-9811
ab € 76,16*
Zubehör
Bimos
9875E-9803
ab € 76,16*
Zubehör
Bimos
9865E/2000
ab € 75,96*
Zubehör
Bimos
9875E-9801
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.