Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl HighTec, ESD, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt die schwarze Ausführung
Bild zeigt die schwarze Ausführung
Bimos Arbeitsstuhl HighTec, ESD, blau
Artikel-Nr.:
     283-836740
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849526027
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Kleiner Preis, große Leistung. Der Arbeitsstuhl HighTec ist das günstige Einstiegsmodell für richtiges Sitzen in der Produktion. Seine standardmäßige Permanentkontakt-Rückenlehne unterstützt die sitzende Arbeit. Dabei geben die großzügigen Sitzflächen und Rückenlehnen zusätzlichen Halt. Mit seiner Auswahl an unterschiedlichen Bezügen passt sich der HighTec auch optisch fast jeder Arbeitsumgebung an. Das macht ihn zum einfachen Arbeitsstuhl für beinahe alle Anwendungen.

Merkmale:
  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • Stahlfußkreuz mit fünf leitfähigen Gleitern
  • Fußring als Aufstiegshilfe
  • ESD Duotec-Stoff-Polster
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
18000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
580-850 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.