Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Aufstiegshilfe, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Aufstiegshilfe, ESD
Warmbier Aufstiegshilfe, ESD
Artikel-Nr.:
     283-836660
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     1750.410
EAN/GTIN:
     4052339001094
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Ableitfähige Aufstiegshilfe.

Merkmale:
  • stabile Metallkonstruktion mit drei leitfähigen, gefederten Metallrollen
  • ableitfähiger Bodenbelag auf den Standflächen
Weitere Informationen:
Gewicht:
5750 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>6</sup> Ohm
Abmessung oben/unten:
Ø 28 cm x 400 mm/Ø 33 cm x 200 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, elefantenfuß schwarz, elefantenfuß, 1750.410, Aufstiegshilfe, Tritt, Steighhilfe, Aufstieghilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,26*
€ 207,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.