Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray Handlotion Zero Charge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Techspray Handlotion Zero Charge
Techspray Handlotion Zero Charge
Artikel-Nr.:
     283-836260
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1702-8FP
EAN/GTIN:
     0738888170217
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aloe Vera Creme
Ayurveda-Creme
Hand-Creme
Hand-Maske

Verbessert den Kontakt zwischen Personen und Handgelenk- bzw. Fußbändern. Hält die Haut weich und fettet nicht.



Merkmale:
  • mit Aloe Vera und Vitamin A und E
  • enthält kein Silikon oder Lanolin
  • nicht fettend, hinterlässt keine Fingerabdrücke
Weitere Informationen:
Gewicht:
240 g
Inhalt:
237 ml
Farbe:
weiß
pH-Wert:
7,2
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 7,50*
€ 10,92*
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 14,97*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 10,76*
€ 16,10*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
1 Stück enthält 237 Milliliter (ab € 0,03165* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1756-8S
ab € 25,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.