Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Drehmomentschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Drehmomentschlüssel
WETEC Drehmomentschlüssel
Artikel-Nr.:
     283-828280
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     CHD08-01 TELEKOM
EAN/GTIN:
     4050075039135
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Überwurfmutter
Preiswerter Drehmoment-Einmaulschlüssel mit hoher Präzision.

Merkmale:
  • fest eingestellt, andere Drehmomente auf Anfrage lieferbar
  • geeignet für SMA-Überwurfmuttern
Weitere Informationen:
Gewicht:
124 g
Drehmoment:
1,0 Nm
Länge:
135 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Genauigkeit:
± 10 %
Weitere Suchbegriffe: wetec drehmomentschlüssel, drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel 0-1nm, CHD08-01 TELEKOM, JD856608020, Einmaulschlüssel, SMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 28,03*
€ 38,31*
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 62,61*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.