Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard
Weidmüller Abisolierzange Stripax , 0,08-10 mm², Standard
Artikel-Nr.:
     283-823920
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     480750
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Professionelles Abisolierwerkzeug, das durch eine exakte Abstimmung auf die Isolation und den Leiterquerschnitt eine fehlerfreie Verarbeitung gewährleistet.

Merkmale:
  • eingebauter Kabelschneider bis Ø 6 mm
  • Isolationsdickeneinstellung
  • ergonomisches, nahezu unzerbrechliches Polyamid-Gehäuse
  • automatische Messereinstellung
  • Ausführung UL zusätzlich für UL-spezifizierte Leiter und halogenfreie Isolationsmaterialien
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,08-10 mm²
Ausführung:
Standard
Gewicht:
227 g
Länge:
200 mm
Kabeltyp:
feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation
Abisolierlänge:
max. 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², 480750, WEI900500, WEI9005000000, Messer, Abisoliermesser, Zange, Absetzwerkzeug, Präzisionsabisolierer, Universal-Abisolierer, Automatikzange, Entmanteler
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,38*
€ 53,89*
2 Tage
138
€ 7,90*
ab € 46,36*
€ 54,16*
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 54,80*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,21*
€ 54,80*
€ 5,46*
ab € 47,28*
€ 54,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 22,06*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,02*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,88*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.