Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 578-SA, quer, Bauteil-Ø 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 578-SA, quer, Bauteil-Ø 2 mm
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 578-SA, quer, Bauteil-Ø 2 mm
WETEC PRO Bauteil-Präzisions-Pinzette, 578-SA, quer, Bauteil-Ø 2 mm
Artikel-Nr.:
     283-821640
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     578-SA
EAN/GTIN:
     4050075038589
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
präzisions-pinzette 115 mm

Die Pinzette für zylindrische Bauteile mit verschiedenen Durchmessern.



Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • antiscratch
Weitere Informationen:
Ausführung:
578-SA, quer
Länge:
115 mm
Bauteil-Ø:
2 mm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: präzisions pinzette, 578-SA, 571-SA, Pinzette, Elektronikpinzette, Electronicpinzette, Kornzange, Bestückungspinzette, Bestückungs-Pinzette, Bauteil-Präzisiosn-Pinzette, Bauteil-Präzisions-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.