Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 5,0 mm, ESD-Griffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 5,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 5,0 mm, ESD-Griffe
WETEC ECO Flachzange, Greifflächen geriffelt, Backenbreite 5,0 mm, ESD-Griffe
Artikel-Nr.:
     283-819710
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     PN5007-SD
EAN/GTIN:
     4050075039340
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Flachzange
Kompakte, starke Ausführung, mit geriffelten, langen Greifflächen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • optimale Bedienbarkeit durch geringen Öffnungswinkel
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Greifflächen:
geriffelt
Backenbreite:
5,0 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Gewicht:
100 g
typischer Ableitwiderstand:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
154 mm
Materialstärke:
5,0 mm
Backenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachzange geriffelt, elektronik flachzange, esd-zange flachzange, PN5007-SD, Wetec-Flachzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,99*
€ 86,8581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,84*
€ 84,2996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,09*
€ 81,0271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.