Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ECO Reststegtrenner DP, Trennbreite 2,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ECO Reststegtrenner DP, Trennbreite 2,0 mm
WETEC ECO Reststegtrenner DP, Trennbreite 2,0 mm
WETEC ECO Reststegtrenner DP, Trennbreite 2,0 mm
WETEC ECO Reststegtrenner DP, Trennbreite 2,0 mm
Artikel-Nr.:
     283-819520
Hersteller:
     WETEC ECO
Herst.-Nr.:
     DP20N-SD
EAN/GTIN:
     4050075020485
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Einfaches Werkzeug zum Separieren von Nutzen.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • geringer Öffnungswinkel = optimale Bedienbarkeit
  • höchste Standzeit
  • spezielle Öffnungsfeder für ermüdungsfreie Arbeit
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche, ableitende Zweikomponenten-PVC-Griffe Typ SD
Weitere Informationen:
Trennbreite:
2,0 mm
Gewicht:
100 g
Ableitwiderstand Griffe:
10<sup>7</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Länge:
147 mm
Länge des Isthmus:
max. 2,5 mm
Ausführung:
ESD-Griffe
Weitere Suchbegriffe: DP20N-SD, DP, DP15N, Reststegtrenner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 16,15*
€ 23,21*
€ 6,90*
ab € 23,29*
€ 37,89*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.