Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kabelschere CSP30 Ecotec, 0,5-1,0 mm, Standardgriffe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Kabelschere CSP30 Ecotec, 0,5-1,0 mm, Standardgriffe
WETEC Kabelschere CSP30 Ecotec, 0,5-1,0 mm, Standardgriffe
WETEC Kabelschere CSP30 Ecotec, 0,5-1,0 mm, Standardgriffe
Artikel-Nr.:
     283-819480
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     CSP30/3
EAN/GTIN:
     4050075038862
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 168mm
Dieses praktische Kombiwerkzeug enthält die Funktionen Schere und Zange (819480), plus Kabelabisolierer (819460 und 819470). Besonders geeignet für den Einsatz bei Arbeiten an Elektrokabeln.

Merkmale:
  • modernste Feinstanztechnik
  • matte Oberfläche erlaubt blendfreies Arbeiten
  • weiche Zweikomponenten-PVC-Griffe
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
0,5-1,0 mm
Ausführung:
Standardgriffe
Gewicht:
100 g
Länge:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, CSP30/3, CSP30, CSP30/1, Wetec-Kabelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.