Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Messpinzette SmartTweezer, ohne Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Messpinzette SmartTweezer, ohne Bluetooth
WETEC Messpinzette SmartTweezer, ohne Bluetooth
WETEC Messpinzette SmartTweezer, ohne Bluetooth
Artikel-Nr.:
     283-818390
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     ST-5S
EAN/GTIN:
     4050075018260
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Messpinzette
Prüfpinzette

Der SmartTweezer ST-5 ist ein digitales, automatisches R-L-C Messgerät in besonders kompakter Form. Durch die einmalige mechanische und elektronische Ausführung, kombiniert in der Form einer präzisen SMD Pinzette, können schnell und sicher SMD-Komponenten ausgewertet und beurteilt werden.

Das im Handgriff eingebaute OLED Grafik-Display erlaubt dem Benutzer sich auf die Prüfung und Erkennung der zu messenden Bauteile zu konzentrieren. So wird eine effiziente und kostengünstige Sortierung und Prüfung von Komponenten gewährleistet.

Außerdem kann die Bluetooth Version die Messdaten auf ein Smartphone oder Tablet senden. Hierzu stehen bei Google Play und im App Store die Apps zur Verfügung.



Merkmale:
  • gemessene Parameter: C, L, R, ESR, Z
  • integrierter hochpräziser LCR-Taster
  • Einhandbedienung
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • ideal für SMD
  • auswechselbare, vergoldete Messspitzen
  • automatisierte Identifizierung der Komponenten
  • präzise Messleitungen aus Schweizer Produktion
  • Diodenpolarität/Kurzschlussprüfung
  • sekundäre D, Q, ESR-Paramater
  • tragbares und ergonomisches Design
  • eingebauter Li-Ion-Akku
  • universelles Micro-USB-Ladegerät
  • OLED-Display
  • inklusive Kalibrierzertifikat
  • Apps verfügbar für Android und iOS (nur Bluetooth Version)
Lieferumfang:
  • 1 Stück Messpinzette mit eingebautem Akku
  • 1 Stück Kalibrierzertifikat
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
  • 1 Stück Micro-USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bluetooth
Gewicht:
120 g
Leistung:
1 pF bis 4.999 F
Wirkwiderstand:
0,1 bis 5 mOhm
Spannung:
0,8 bis 8 V
Induktivität:
1 yH bis 499 mH
AC-Testmodus Testfrequenz:
1 kHz, 10 kHz, 120 kHz, 100 Hz
Genauigkeit:
50 ppm (0.005%)
Test-Signalpegel:
0.41/0.91 +/- 10% VRMS
Abmessung L x B x H:
15,0 x 1,8 x 1,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Testpinzette, kapazitätsmessgerät, ST-5S, SMART-TWEEZER, Messgerät, SmartTweezer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,58*
€ 461,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,39*
€ 438,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,20*
€ 377,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
ST-IT-T
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.