Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Rework Heizplatte IRHP 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa Rework Heizplatte IRHP 200
Ersa Rework Heizplatte IRHP 200
Artikel-Nr.:
     283-815860
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0IRHP200
EAN/GTIN:
     4003008072174
Suchbegriffe:
Vorheizplatte
vorheizplatte

Mit der Ersa Rework-Heizplatte IRHP 200 steht allen Anwendern eine kompakte und ergonomische Einheit zum Vorwärmen sämtlicher SMD-Bauelemente sowie von Baugruppen und Substraten zur Verfügung. Sie kann auch zum Reflowlöten einseitig bestückter SMD-Platinen und zum ¨Reballing von BGA-Bauelementen benutzt werden.

Die IRHP 200 ermöglicht schonendes Vorwärmen von Baugruppen durch die gleichmäßige Wärmeabgabe der IR-Strahler und ist besonders für bleifreie Anwendungen geeignet. Die separate Regelstation kann ergonomisch günstig getrennt von der Heizplatte am Arbeitsplatz positioniert werden.



Merkmale:
  • kontaktloses Vorwärmen von Baugruppen während des Handlötens
  • vorwärmen und trocknen von SMD-Bauelementen
  • Reflowlöten einseitig bestückter Platinen
  • trocknen von Pasten und Klebern
  • stufenlos regelbare Heizplatte
  • Regelstation RA 4500 D
  • 4-stelliges LED-Display mit Menüsteuerung
  • sichere Glasabdeckung der Heizstrahler
  • "Vorsicht heiß!"-Anzeige auch bei abgeschaltetem Gerät
Lieferumfang:
  • 1 Stück Heizplatte IRHP 200
  • 1 Stück Regelstation RA 4500D
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
6109 g
Spannung:
230 V
Leistung:
max. 800 W
Temperaturbereich:
50-600 °C
Abmessung L x B x H:
300 x 250 x 90 mm
Heizelemente:
2 x 400 W
Heizfläche L x B:
260 x 135 mm
Weitere Suchbegriffe: 0IRHP200, ERSIRHP200, ERS0IRHP200, Unterhitze, Unterheizung, Vorheizsystem, IR Unterheizung, Infrarot, Rework
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.881,77*
€ 1.946,12*
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.925,91*
€ 1.992,12*
Frei Haus
ab € 2.126,02*
€ 2.195,94*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,12*
€ 2.370,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.980,99*
€ 2.357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,61*
€ 2.315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.926,69*
€ 2.292,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,91*
€ 2.291,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0IR6500-01
ab € 226,11*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IRHP203
ab € 1.535,25*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IR5500-13
ab € 279,31*
Zubehör
Kurtz Ersa
0PH100
ab € 432,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RA4500D
ab € 370,09*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IR5500-35
ab € 356,63*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IR5500-01
ab € 753,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.