Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab Leiterplattenmagazin Serie 600, 400 x 380 x 563 mm, 603.3/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab Leiterplattenmagazin Serie 600, 400 x 380 x 563 mm, 603.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 600, 400 x 380 x 563 mm, 603.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 600, 400 x 380 x 563 mm, 603.3/Metall
cab Leiterplattenmagazin Serie 600, 400 x 380 x 563 mm, 603.3/Metall
Artikel-Nr.:
     283-814960
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915603
EAN/GTIN:
     4050075565740
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin

Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Kunststoff gefertigt. Für hohe mechanische und thermische Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.

Die Serie 600 ist eine kostengünstige Variante. Durch Lösen der vier Schraubklemmungen kann die Stegwand auf die gewünschte Leiterplattenbreite eingestellt werden.



Merkmale:
  • Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1
  • Leiterplattenmagazine 60X.1 und 60X.2 werden teilmontiert geliefert
  • Leiterplattenmagazine 60X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert
  • Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech
  • stapelbar
Lieferumfang:
  • 1 Stück Leiterplattenmagazin
  • 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
400 x 380 x 563 mm
Typ/Material:
603.3/Metall
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-310/387 mm
Gewicht:
7600 g
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Schraubklemmung
Weitere Suchbegriffe: 8915603, CAB8915603, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport, Einschubmagazin, Leiterplattenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,37*
€ 643,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,51*
€ 592,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
cab
8915703
ab € 534,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.