Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Lötbad Rotadip RD3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Lötbad Rotadip RD3D
WETEC Lötbad Rotadip RD3D
Artikel-Nr.:
     283-811730
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     Rotadip RD3D
EAN/GTIN:
     4050075234462
Suchbegriffe:
Lötbad
lötbad
Der RotaDip entfernt auf eine einzigartige Art und Weise Krätze oder Oxide auf der Lotoberfläche.
Durch die Klinge des RotaDip werden Krätze und Ablagerungen entfernt, in eine ringförmige Schale weitertransportiert und schließlich über eine Rutsche entsorgt.

Merkmale:
  • erlaubt eine sehr genaue Eintauchtiefe mit sauberem Lot
  • die Rotation kann auch über einen Fußschalter gesteuert werden
  • reduziert die Kontamination von Lot und Ablagerungen
  • geringe Wartungskosten und Ausfallzeiten, da keine Pumpe zu reinigen ist
Weitere Informationen:
Gewicht:
2300 g
Leistung:
450 W
Temperatur:
420 °C
Abmessung:
Ø 76 x 45 mm
Füllmenge:
2.500 g
Weitere Suchbegriffe: Rotadip RD3D, SOB-RD3D, Löttopf, Lotbad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.321,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.450,06*
€ 4.105,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.414,88*
€ 4.063,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.344,52*
€ 3.979,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.321,07*
€ 3.952,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.