Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa Lötspitze Serie 842, BD/1,0 mm, bleistiftspitz, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersa Lötspitze Serie 842, BD/1,0 mm, bleistiftspitz, 1 Stück
Ersa Lötspitze Serie 842, BD/1,0 mm, bleistiftspitz, 1 Stück
Ersa Lötspitze Serie 842, BD/1,0 mm, bleistiftspitz, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     283-810140
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0842BD/SB
EAN/GTIN:
     4003008076059
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Ersadur-Lötspitzen passend für die Ersa Lötkolben/Lötstationen Analog 60/60 A, Analog 80/80 A, Digital 80 A, Digital 2000 A mit Power Tool Lötkolben, ELS 8000/M/D, Micro-Con 60iA mit Power Tool Lötkolben, MS 6000, MS 8000/D, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC, RDS 80, Twin 80 A mit Ergo Tool Lötkolben.

Weitere Informationen:
Typ/Maße:
BD/1,0 mm
Ausführung:
bleistiftspitz
VPE:
1 Stück
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: ersa lötspitze 1mm, lötstation ersa, lötstation, 0842BD/SB, ERS842BD/SB, ERS0842BD/SB, Lötspitze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,95*
€ 13,08*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,09*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 9,39*
€ 13,26*
€ 8,95*
ab € 10,15*
€ 14,81*
5 Tage
9
€ 3,79*
ab € 10,53*
€ 14,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 188,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,73*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 195,28*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 38,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 129,53*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 79,72*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 59,82*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 113,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.