| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805620 Herst.-Nr.: MS-3600 EAN/GTIN: 4050075032228 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen für Weller 80 W-Lötkolben. Merkmale:- passend für Weller Lötkolben WSP 80, WP 80, WSP 80FE, MPR 80 und FE 75
- die schnelle Wärmerückgewinnung erhöht die Lötgeschwindigkeit
- Kostenreduzierung durch längere Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | LT D/4,6 x 0,8 mm | Ausführung: | gerade | Gewicht: | 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, MS-3600, Lötspitze, Plato, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, LT, LT-, Weller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 2,79* | € 4,10* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 3,15* | € 4,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,02* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|