Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 41, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 41, schwarz
Abeba ESD-Sicherheits-Clog x-light 7131042, Größe 41, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-805532
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131042-41
EAN/GTIN:
     4042035761224
Suchbegriffe:
7131042-41
ABE7131042-41
ESD-Sicherheits-Clog
Abeba
Hochwertiger Clog mit Stahlkappe.

Merkmale:
  • CE EN ISO 20345:2012, SB, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Glattleder
  • Stahlkappe
  • rutschhemmende PU-Laufsohle
  • auswechselbare Active Comfort Einlegesohle
  • Sanitized behandelt
  • Fersenriemen klappbar, verstellbar
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich gepolstert mit Gummizug
  • Schnallenverschluss
  • Sohlenerhöhung möglich
  • Zertifizierung für ORTHOstat Sohle und Sohlenerhöhung beantragt
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
SB
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
pro Paar
€ 4,80*
ab € 47,75*
€ 60,96*
pro Paar
€ 4,90*
ab € 46,55*
€ 63,61*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 54,46*
€ 70,55*
6 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,95*
ab € 60,97*
€ 78,24*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,78*
€ 78,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,86*
€ 66,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,75*
€ 56,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.