Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Phillips-Feinschraubendreher PicoFinish, PH0x50 mm, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Phillips-Feinschraubendreher PicoFinish, PH0x50 mm, 150 mm
Wiha Phillips-Feinschraubendreher PicoFinish, PH0x50 mm, 150 mm
Artikel-Nr.:
     283-804078
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42401
EAN/GTIN:
     4010995424015
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher
Phillips-Uhrmacherschraubendreher
Phillips-Uhrmacherschraubenzieher
Feinschraubgriff mit Drehkappe aus hochwertigem Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Merkmale:
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet
  • ChromTop-Klingenspitze
  • durchgehend gehärtet
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
PH0x50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
19 g
Form:
Phillips
Weitere Suchbegriffe: Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, uhrmacher-schraubendreher ph0, uhrmacher-schraubendreher (phillips), uhrmacherschraubendrehersatz wiha, 42401, WIH42401, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Präzisionschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Phillips, Phillips-Elektronik-Schraubendreher, Phillips-Feinschraubendreher
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 4,53*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 4,53*
1 Tag
126
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 4,61*
3 Tage
94
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,45*
€ 4,64*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,72*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.