Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Magnastat Lötkolben TCPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Magnastat Lötkolben TCPS
Weller Magnastat Lötkolben TCPS
Artikel-Nr.:
     283-803590
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053210599N
EAN/GTIN:
     4003019011292
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze

Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Magnet vom Temperaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Punkt (gewählte Spitzentemperatur), ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze ab, zieht der Temperaturfühler an und der Regelkreislauf beginnt erneut.

Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch mehrfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühler. Die Weller Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260, 310, 370, 425 und 480 °C.



Merkmale:
  • 3-adriges Silikonkabel mit Stecker zum Anschluss an WTCP 51
  • hart geerdet
  • 2-Punktregelung mit Temperaturfühler nach Curie-Effekt
  • Spitzenfamilie PT, LT
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötkolben TCPS
  • 1 Stück Lötspitze LT M, Meißelform, 3,2 x 1,2 mm
  • 1 Stück Adapter mit Spitzenhülse PT7-LT
Weitere Informationen:
Gewicht:
202 g
Leistung:
50 W
Temperaturbereich:
260-480 °C
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben 24v 50w, lötkolben, lötkolben 50w, T0053210599N, COO53210599, T0053210599, TCPS, Magnastat, TCPS 50, WTCP, Weller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 81,17*
€ 100,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,39*
€ 101,65*
Frei Haus
ab € 83,37*
€ 105,72*
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 88,62*
€ 109,70*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,02*
€ 110,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,48*
€ 104,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,75*
Zubehör
Weller Tools
T0051011299
ab € 29,52*
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 17,30*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,15*
Zubehör
Weller Tools
4PTA8
ab € 4,62*
Zubehör
Weller Tools
4PTC7
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,038*
Zubehör
Weller Tools
005 10 201 99
ab € 37,03*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,70*
Zubehör
Weller Tools
KH 1
ab € 10,06*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,81*
Zubehör
Weller Tools
4PTB8-1
ab € 4,61*
Zubehör
Weller Tools
T0054126999
ab € 4,62*
Zubehör
Weller Tools
T0054116999
ab € 4,59*
Zubehör
Weller Tools
4PTA7-1
ab € 4,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.