| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803170 Herst.-Nr.: C560003 EAN/GTIN: 8427327255616 |
| |
|
| | |
| Entlötspitzen für den JBC Entlötkolben DR560. Sie sind für das Absaugen von Lot an durchkontaktierten Bauteilen und für die Padreinigung geeignet. Die Serie verfügt über eine große Auswahl an verschiedenen Durchmessern. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Innen-Ø: | C560003/Ø 1,0 mm | Außen-Ø: | 2,7 mm | Anwendung: | Pincleaning | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, C560003, JBC-C560003, Entlötkartusche, Entlötpatrone, Entloetspitze, Entloetkartusche, Entloetpatrone, JBC, 5600, DR5600, DR5650, Entlötdüse, Entloetdüse, Entlötduese, Entloetduese, Reinigungsduese, Reinigungsdüse, Reinigungskartusche, Reinigungsspitze, Reinigungspatrone |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,64* | € 27,48* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 19,71* | € 27,50* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,80* | € 27,58* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,50* | € 30,78* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,82* | € 33,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|