Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, gelb
Warmbier Clipboard mit Deckel, PVC IDP-STAT, ESD, gelb
Artikel-Nr.:
     283-803055
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5710.CB.Y
EAN/GTIN:
     4052339016593
Suchbegriffe:
ESD Klemmbrett
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Ableitfähiges Klemmbrett für DIN A4-Dokumente.

Merkmale:
  • PVC-Weichfolie mit Pappverstärkung
  • Außen- und Innenseite mit elektrostatisch ableitfähiger IDP-STAT Folie
  • Rückensteg versehen mit Kugelschreiberaussparung
  • Drahtbügelklemme
  • mit ESD-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
120 g
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm
Format:
DIN A4
Abmessung B x H:
245 x 315 mm
Stärke:
3,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 10,48*
€ 15,32*
5 Tage
2
€ 3,79*
ab € 12,31*
€ 17,85*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.