| |
|
| Artikel-Nr.: 283-803022 Herst.-Nr.: 3710.DR.1012 EAN/GTIN: 4052339017125 |
| |
|
| | |
| Dry-Shield ist die komplett abgeschirmte Verpackung für höchste ESD-Sicherheit, mit Feuchtigkeitsschutz. Merkmale:- entspricht MIL-B81705 Typ 1, Klasse 1
- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- definierte Wasserdampfdurchlässigkeit durch Multilayer aus ableitfähiger Polyesterfolie, Aluminiumbedampfung und ableitfähiger Polyethylenfolie
- vakuumierbar und verschweißbar
- Standardaufdruck ESD-Warnsymbol, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Breite x Länge: | 254 x 305 mm | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>s</sub>=10<sup>9</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | EMI-Abschirmung: | >40 dB | Elektrostatische Abschirmung: | E=<10 nJoule | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: highshield beutel warmbier, highshield beutel, abschirmbeutel verschweißbar, 3710.DR.1012, Sperrschichtbeutel, Tüten, Feuchtigkeitsschutzbeutel, Verpackungsbeutel, Dry-Shield-ESD/EMI, silberner Beutel, Dry-Shield |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 32,41* | € 44,12* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 32,58* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3258* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|