Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Lötkolben T245, wärmeisoliert, verstärktes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Lötkolben T245, wärmeisoliert, verstärktes Kabel
JBC Lötkolben T245, wärmeisoliert, verstärktes Kabel
Artikel-Nr.:
     283-802785
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     T245-GA
EAN/GTIN:
     8427327421530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 24v 50w

Dieser Lötkolben für allgemeine Lötarbeiten eignet sich perfekt sowohl für SMD-Komponenten, als auch für Arbeiten mit hohem Leistungsbedarf.

Sein ergonomischer Griff und der geringe Abstand zur Lötspitze sorgen für bessere Ergebnisse und einen höheren Komfort.

Die Lötspitzen können sehr leicht mit Hilfe der Abziehvorrichtung am Ablageständer gewechselt werden.



Merkmale:
  • kompatibel mit JBC Stationen CD, DI, DDE & DME
  • Ablageständer AD-SE wird benötigt
  • Spitzenfamilie Serie C245
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötkolben T245 (ohne Spitzen)
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
wärmeisoliert, verstärktes Kabel
Gewicht:
66 g
Anschlusskabel:
1,5 m
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, jbc lötkolben, T245-GA, JBC-T245-GA, T245, 2245000, Lötgriff, Lötgriffel, Standard-Handstück, T245A, JBC, AD2245, AD 2245, Standard-Lötkolben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 53,44*
€ 68,80*
6 Tage
63
€ 3,79*
ab € 56,72*
€ 72,35*
Frei Haus
ab € 67,93*
€ 85,36*
€ 5,90*
ab € 68,44*
€ 85,87*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
AD-SF
ab € 141,04*
Zubehör
JBC
DMPSE-2QB
ab € 2.595,73*
Zubehör
JBC
C245795
ab € 35,60*
Zubehör
JBC
C245116
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.