Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luxo Lupenleuchte KFM LED T105, Dioptrien 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luxo Lupenleuchte KFM LED T105, Dioptrien 3
Luxo Lupenleuchte KFM LED T105, Dioptrien 3
Artikel-Nr.:
     283-802644
Hersteller:
     Glamox Luxo
Herst.-Nr.:
     KFL026034
EAN/GTIN:
     7040670260345
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupen-leuchte luxo
KFM LED ist eine Lupenleuchte mit zwei halbrunden LED-Modulen und einem Gesamtenergieverbrauch von nur 11W. Die hohe Flexibilität zwischen dem Leuchtenkopf und dem Arm gestattet eine einfache und präzise Positionierung.

Merkmale:
  • für industrielle Anwendungen
  • mit zwei halbrunden LED-Modulen
  • paralleler Dreifach-Schwenkarm
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lupenleuchte
  • 1 Stück Tischklemme
  • 1 Stück Textilabdeckung für Linse
Weitere Informationen:
Dioptrien:
3
Gewicht:
3900 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
11 W
Ausladung:
1.050 mm
Vergrößerung:
175 %
Brennweite:
330
Farbtemperatur:
4.000 K
Schutzart:
IP 20
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, KFL026034, LUX-KFL026034, Sehhilfe, Sichthilfe, Vergrößerung, Vergrößerungsglas, Inspektion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,26*
€ 421,83*
Lager 283
Frei Haus
ab € 360,00*
€ 423,62*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,79*
€ 499,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,06*
€ 487,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,29*
€ 476,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.