| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802372 Herst.-Nr.: 3110.890 EAN/GTIN: 4052339007607 |
| |
|
| | |
| Aus elektrostatisch dissipativem Polyethylen. Merkmale:- langfristig ableitfähige Polyethylenfolie
- mit ESD-Warnsymbol
- Recycle-Symbol
Weitere Informationen: | | Volumen: | 190 l | Abmessung L x B: | 500 + 400 x 1.200 mm | Anzahl: | 100 Stück | Gewicht: | 16600 g | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>s</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm | Farbe: | rosa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, warmbier mehrzweckbehälter, mehrzweck behälter, abfallsack 190l, 3110.890, Müllsack, Müllbeutel |
| | |
| |