| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802329 Herst.-Nr.: CT-SA EAN/GTIN: 8427327373990 |
| |
|
| | |
| Robuster und stabiler Halter, der mit Kolben und Spitze zu einem Kleinlötbad wird. Der Stand gewährt ein sicheres Arbeiten und verhindert ein versehentliches Kippen. Der Spatel dient zur Reinigung der Oberfläche der Schmelze. Nur in Verbindung mit den Kolben T245- und T470- und einer Steuereinheit nutzbar. Merkmale:- Rückstandsbehälter zum Entleeren und Reinigen leicht abnehmbar
- sicherer und einfacher Wechsel des Griffs ohne Werkzeug
- Schutzschirm gegen versehentliche Verbrennungen
Lieferumfang:- 1 Stück Löttopf/Ablageständer ohne Lötkartusche
- 1 Stück Spatel 17 mm
- 1 Stück Spatel 39 mm
- 2 Stück Distanzscheiben
- 1 Stück Inbusschlüssel
- 1 Stück Schale für Rückstände
- 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1600 g | Abmessung L x B x H: | 246 x 92 x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CT-SA, JBC-CT-SA, JBC, Halter, Löttopf, Schmelze, Ablage/Löttopf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 192,07* | € 228,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 197,35* | € 234,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,29* | € 252,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 219,52* | € 265,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|