| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802180 Herst.-Nr.: C210008 EAN/GTIN: 8427327253322 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen für den JBC Präzisions-Lötkolben T210. Die Lötspitzen der Serie C210 sind für feine und präzise Lötarbeiten mit mittleren Leistungsanforderungen geeignet. Aufgrund ihrer Größe sind sie perfekt für SMD-Arbeiten, Lötarbeiten unter dem Mikroskop, sowie für herkömmliche Bauteile. Merkmale:- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C210008/1,3 x 0,6 mm | Ausführung: | gerade | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze meißelform, jbc ersatzlötspitze, C210008, JBC-C210008, Lötkartusche, JBC, 2210, AD2210, C210, C210-, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötpatrone, Lötspitze, T210-A |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,23* | € 36,22* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,19* | € 36,23* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,73* | € 36,77* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,97* | € 45,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 34,60* | € 46,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|