Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Metriso B530 Basic mit Messleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Metriso B530 Basic mit Messleitungen
Warmbier Metriso B530 Basic mit Messleitungen
Artikel-Nr.:
     283-801758
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     7100.B530.G
EAN/GTIN:
     4052339023218
Suchbegriffe:
7100.B530.G
Metriso
Ableitwiderstand
Mess-Kit

Geeignet zur Messung von Punkt-zu-Punkt-Widerstanden und Ableitwiderständen.



Merkmale:
  • zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
  • zur Messung des Systemwiderstandes Mensch/Schuhe/Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
  • zusätzlicher Niederohm Messbereich 1 Ohm-10 kOhm zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen
  • Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
  • optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
Lieferumfang:
  • 1 Stück Metriso B530
  • 1 Satz Messleitungen
  • 1 Stück Bedienungsanleitung DE/EN/FR
Weitere Informationen:
Messspannung:
DC 10 V, 100 V, 500 V
Messbereich Widerstand:
1 Ohm bis 199 GOhm
Betriebsart:
Batteriebetrieb
Abmessung L x B x H:
140 x 225 x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochohmmeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 801,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,36*
€ 1.071,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,51*
€ 1.026,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,24*
€ 996,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,55*
€ 976,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,80*
€ 954,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.