Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Mehrzweckbehälter-Set, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Mehrzweckbehälter-Set, ESD
Warmbier Mehrzweckbehälter-Set, ESD
Artikel-Nr.:
     283-801736
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5180.890.SET
EAN/GTIN:
     4052339009830
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Merkmale:
  • entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1
  • elektrostatisch volumenleitfähiges Polypropylen
  • Fahrwagen mit vier leitfähigen Rollen
  • Kennzeichnung mit ESD- Warnsymbol, Recycle- Symbol
  • recyclebar
Lieferumfang:
  • 1 Stück leitfähiger Behälter
  • 1 Stück leitfähiger Deckel
  • 1 Stück leitfähiger Fahrwagen
Weitere Informationen:
Gewicht:
3580 g
typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand:
R<sub>p-p</sub>=10<sup>4</sup>-10<sup>5</sup> Ohm
Abmessung L x B x H:
510 x 490 x 725 mm
Volumen:
90 l
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, mehrzweckbehälter 90l schwarz, esd papierkorb, mehrzweck-behälter 90l, 5180.890.SET, Mehrzweckbehälter-Set, Mülleimer ESD, Müllbehälter, Müllbehälter ESD, Abfallbehälter, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,07*
€ 215,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,36*
€ 213,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,86*
€ 198,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,33*
€ 163,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.