Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 851
WETEC Trinokulares Zoom-Stereo-Mikroskop Ecotec T 851
Artikel-Nr.:
     283-801543
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075230778
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Preiswertes trinokulares Zoommikroskop als Einsteigerlösung. Mit diesem Zoommikroskop sind hervorragende Kontrollen an elektronischen Baugruppen möglich. Durch den trinokularen Tubus ist eine Adaption eines Fotoapparates oder einer Kamera jederzeit möglich. Diese kostengünstige Zusammenstellung eignet sich hervorragend für den Einstieg in die optische Qualitätskontrolle. Das Stereomikroskop zeichnet sich durch die optimale optische Leistung sowie eine gute mechanische Verarbeitung aus.

Merkmale:
  • Trinokulares Stereo-Mikroskop
  • 3. Tubus für TV- oder Digitalkamera-Anschluss
  • Dioptrinausgleich an beiden Okularen
  • Vergrößerung optional bis 180-fach
Lieferumfang:
  • 1 Stück Zoom-Mikroskopkopf trinokular 0,7-4,5 fach
  • 1 Stück 10-fach Okularpaar mit Muscheln
  • 1 Stück Stativsäule auf Grundplatte
  • 1 Stück Staubschutzhülle
Weitere Informationen:
Gewicht:
23500 g
Säulenlänge:
370 mm
Arbeitshöhe max.:
450 mm
Ausladung:
550 mm
Zoomkopf:
0,7-4,5-fach
Tubus:
Binokularer 45°-Schrägtubus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.678,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,66*
€ 2.173,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,87*
€ 2.163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,20*
€ 2.064,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,48*
€ 1.997,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
ab € 86,77*
Zubehör
Wetec
ab € 87,14*
Zubehör
Wetec
ab € 88,60*
Zubehör
Wetec
ab € 96,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.