Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe L, blau
WETEC ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe L, blau
WETEC ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe L, blau
WETEC ESD-Polo-Shirt light, mit schwarzem Kragen, Größe L, blau
Artikel-Nr.:
     283-801509
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050075442287
Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
unisex-poloshirt blau
unisex poloshirt
unisex-poloshirt l
Modisches und luftiges Polo-Shirt aus gestricktem Stoff. Durch das geringe Stoffgewicht liegt das Polo-Shirt wie ein T-Shirt auf der Haut, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.

Merkmale:
  • Unisex-Ausführung
  • T-Shirt Stoff, besonders leicht zu tragen
  • atmungsaktiv
  • elektrostatisch ableitfähiges Baumwollmischgewebe
  • mit leitfähigen, eingewobenen Fasern, aufgenähtes ESD-Logo
  • abgesetzter Kragen, Ärmel und Brusttasche
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
blau
Gewicht:
250 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
96% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Stoffgewicht:
150 g/m²
Maschinenwaschbar:
bis 40 °C
Weitere Suchbegriffe: 2623.P.L, WE-2623.P.L, Polo-Shirt, Unisex, ESD-Polo-Shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.