Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,0 mm, 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,0 mm, 500 g
Almit Lötdraht bleifrei, NHR-TH SJM-03-S, 1,0 mm, 500 g
Artikel-Nr.:
     283-801331
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     80741550
EAN/GTIN:
     4050075674350
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Der patentierte SJM-03 Lötdraht weist eine 3-fach höhere Festigkeit gegen Risse auf, als herkömmliche Lötdrähte. Charakteristisch für die Legierung der SJM-Serie sind die herausragenden Benetzungs- und Verarbeitungseigenschaften (RMA-konform). Damit sind sie ideal geeignet für das Löten auf durchkontaktierten Platinen.



Merkmale:
  • Anwendungsbereiche im Kolben- und Induktionslöten
  • besonders geeignet für durchkontaktierte Platinen
  • hohe Lötstellenfestigkeit
  • 100 % halogenfrei
  • lötspitzenschonende Legierung
  • keine Rissbildung
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
1,0 mm
Spulengröße:
500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-0,3Ag-0,7Cu-2,0Bi-0,035Fe
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
NHR-TH
Flussmittelanteil:
3,5 %
Schmelzbereich:
210-226 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, almit lötzinn, lötzinn, elektroniklot 1mm, 80741550, ALM-80741550, ALM80741550, Lotdraht, Handlot, Handlöten, Handzinn, Röhrenlot, Spulenzinn, ROL0, SJM-03S, NHR-TH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.