Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 SUC-UI, 20-38 ym, Dose 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 SUC-UI, 20-38 ym, Dose 500 g
Almit Lotpaste bleifrei, LFM-48 SUC-UI, 20-38 ym, Dose 500 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-801305
Hersteller:
     Almit
Herst.-Nr.:
     81150099
EAN/GTIN:
     4050075563371
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötpaste
lötpaste
Die Paste ermöglicht es, vom Löten unter Stickstoff auf stickstofffreies Löten umzustellen.

Merkmale:
  • O²-Reflow, wenig Lunker und hohe Vorheiztemperatur
  • gleichbleibende Pastenmenge und Druckqualität
  • gute Benetzung auch unter normaler O²-Atmosphäre
  • formstabil auf allen Teilen
  • Stickstoff wird nicht benötigt, wodurch laufende Kosten gesenkt werden können
  • Reduzierung des Energieverbrauchs trägt zur Verringerung der CO²-Produktion bei
  • gute Benetzung auf Nickeloberflächen
  • kann BGA Benetzungsprobleme und ''Head-In-Pillow'' Defekte beseitigen
  • hohe Zuverlässigkeit durch "No Clean"- Flussmittel
Weitere Informationen:
Korngröße:
20-38 ym
Inhalt:
Dose 500 g
Gewicht:
500 g
Legierung:
Sn-3,0Ag-0,5Cu
Flussmittelklasse:
ROL0
Flussmittel:
SUC-UI
Flussmittelanteil:
11,5 %
Schmelzbereich:
217-220 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 81150099, ALM-81150099, ALM81150099, Lotpaste, Drucken, Handlöten, ROL0, LFM-48W, LFM-48U, LFM-48X, J-STD-004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.