Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 3-Kanal-Reworkstation WXR 3032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 3-Kanal-Reworkstation WXR 3032
Weller 3-Kanal-Reworkstation WXR 3032
Artikel-Nr.:
     283-801214
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053503699N
EAN/GTIN:
     4003019435869
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen

3-Kanal-Versorgungseinheit mit WXHAP 200 Heißluftkolben, WXDV 120 Entlötkolben und WXP 65 Lötkolben.

Die WXR 3 Reworkstationen sind die perfekte Lösung für alle Löt-, Entlöt- und Heißluftaufgaben. Es können schwierigste Herausforderungen sicher bewältigt werden, aber auch für Standard-Arbeiten sind die WXR 3 Stationen bestens geeignet. Aufgrund der einfachen Parametrierung sämtlicher Geräte können auch große Fertigungsbetriebe schnell und sicher arbeiten. Zudem können die Stationen in einen Tracebility-Prozess integriert werden.



Merkmale:
  • 3-Kanal-Reworksystem
  • vielseitig verwendbar
  • mit eingebauter Pumpe
  • für professionelle Reparaturarbeiten
  • programmierbare Werkzeugparameter
  • flexible Auswahl an WX-Werkzeugen für jeden Anwendungsbereich
  • Werkzeuge mit nur 35 Sekunden Aufheizzeit
  • hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay
  • mehrsprachige Menüführung
  • Potentialausgleichsbuchse über 3.5 mm Schaltklinkenbuchse an der Geräterückseite
  • USB-Schnittstelle für Firmware-Update, Parametrierung und Monitoring, in die USB-Schnittstelle passt jeder handelsübliche USB-Speicherstick
  • IPC konform
Lieferumfang:
  • 1 Stück Versorgungseinheit WXR 3
  • 1 Set Heißluftkolben WXHAP 200, inklusive Sicherheitsablage
  • 1 Set Entlötkolben WXDV 120, inklusive Sicherheitsablage
  • 1 Set Lötkolben WXP 65, inklusive Sicherheitsablage
  • 1 Stück Vakuumpipette WVP
  • 1 Stück Entlötdüsenzange PDN
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
10600 g
Leistung:
420 (600) W
Temperaturbereich:
100-550 °C
Abmessung L x B x H:
273 x 235 x 102 mm
Kanäle:
3
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Vakuum:
0,7 bar
Fördermenge max.:
18 l/min
Heißluft max.:
15 l/min
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, T0053503699N, COO53503699, Weller, Reworkstation, Reparaturstation, Mehrkanalstation, 3-Kanal-Station, Heißluftstation, Löt-/Entlötstation, 3-Kanal-Reworkstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.656,43*
€ 2.827,86*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.739,30*
€ 2.827,87*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.747,31*
€ 2.835,96*
Lager 283
Frei Haus
ab € 3.125,47*
€ 3.218,03*
Frei Haus
ab € 3.222,67*
€ 3.316,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,03*
€ 3.829,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.186,98*
€ 3.792,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.139,84*
€ 3.736,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.125,47*
€ 3.719,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,45*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,29*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 254,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 187,82*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 149,48*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 283,26*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 303,23*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 199,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.