Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC ESD-Handlupe, mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC ESD-Handlupe, mit LED-Beleuchtung
WETEC ESD-Handlupe, mit LED-Beleuchtung
WETEC ESD-Handlupe, mit LED-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     283-800965
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     WE-1080
EAN/GTIN:
     4050075552603
Suchbegriffe:
WE-1080
ESD-Handlupe
Handlupe
Vergrößerung

ESD-Handlupe mit LED-Beleuchtung für den schnellen Kontrolleinsatz.



Merkmale:
  • leicht und handlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Abmessung:
190 x 80 x 25 mm
Linsen:
Ø 60 mm
Vergrößerung:
225 %
Dioptrien:
5 dpt
Leuchtmittel:
5 x LED weiß / 1 x LED UV
Batteriebetrieb:
2 x AAA
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.