Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800908 Herst.-Nr.: 9588E-MG01 EAN/GTIN: 4016849497648 |
| |
|
| | |
| Ein ESD Neon besteht stets aus zwei Grundelementen: dem Stuhl und dem Polster-Set. Durch dieses innovative 1+1-System lassen sich die Polster von ESD Neon mit nur einem Klick an die jeweilige Arbeitsumgebung anpassen (Achtung: Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar). Trotz der hohen technischen Anforderungen des ESD-Bereichs an die Materialeigenschaften stehen bei ESD Neon gleich drei verschiedene Polster-Varianten zur Verfügung: widerstandsfähige Integralpolster, die auch mechanischen Belastungen standhalten, pflegeleichtes Kunstleder, das weich und abwaschbar ist, und robuste und atmungsaktive Stoff-Polster. Merkmale:- ESD-sicher
- ableitfähig
- abwaschbar
- atmungsaktiv
- komfortabel
- weich
- strapazierfähig
- austauschbar
Lieferumfang:- 1 Satz Polster für Sitz- und Rückenfläche
Weitere Informationen: | | Material: | Kunstleder Magic | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 3300 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9588E-MG01, BIM9588E-MG01, Neon, Polster, Neon 2, Auflage |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 115,52* | € 145,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 117,31* | € 145,78* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,47* | € 147,70* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 119,91* | € 148,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,53* | € 148,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|