Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, normal


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, normal
Birkenstock ESD-Sandale Arizona, Größe 41, blau, normal
Artikel-Nr.:
     283-800527
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     089430-41
EAN/GTIN:
     4052001200329
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

Besonders die Arbeit mit sensibler Hochfrequenztechnik und elektrischen Bauteilen erfordert ausgeprägte Schutzmaßnahmen. In Verbindung mit der professionellen ESD-Ausstattung des Arbeitsplatzes schützen die ESD-Modelle effektiv vor gefährlichen Entladungen.



Merkmale:
  • anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett
  • verstellbare Dornschnalle aus Metall
  • zwei Schuhweiten (normal/schmal)
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
blau
Fußbettform:
normal
Gewicht:
680 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Material:
Birko-Flor
Decksohle:
Kork/Leder
Sohlenart:
Antistatik-EVA
Weitere Suchbegriffe: Birkenstock, ESD-Clogs, ESD-Sandalen, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sandalen, birkenstock größe 41 sandale, sandalen, birkenstock sandale, 089430-41, 2570.089430-41, BIR089430-41, Pantolette, Schuh, Halbschuh, Latsche, Zweischnaller, Alpro, P220, P 220, 571030, 571038, 571040, 571048, 571050, 571058, 571060, 571068, 2570.571030, 2570.571038, 2570.571040, 2570.571048, 2570.571050, 2570.571058, 2570.571060, 2570.571068, Schuhe, Birki, Arizona, Sandale, Slipper, Pantoffel, Schluffen, Schlappen, Schlappe, Sandalette, Treter, ESD-Sandale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,45*
€ 54,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,27*
€ 51,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,56*
€ 49,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,98*
€ 47,58
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.