| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800201 Herst.-Nr.: C120011 EAN/GTIN: 8427327318236 |
| |
|
| | |
| Entlötspitzen der Serie C120 für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120. Die Entlötspitzen der Serie C120 sind für das Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-In-Line Bauelemente entwickelt, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. Mit der Mikro-Entlötpinzette können die Spitzen entsprechend der Benutzeranforderung ausgerichtet und genutzt werden. Merkmale:- Lötspitzen der Reihe C120 sind geeignet für die JBC Mikro-Entlötpinzette PA120
- hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung
- sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen
- Lötspitzen werden einzeln geliefert!
Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C120011/Ø 0,6 mm | Ausführung: | gebogen | Gewicht: | 6 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Ersatzspitzen, Entlötspitzenpaar, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, jbc entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, C120011, JBC-C120011, JBC, C120-, 1200, Entloetspitze, Entlötkartusche, Entloetkartusche, Entlötpatrone, Entloetpatrone, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötkartusche, Lötpatrone, Lötspitze, PA1200 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 28,94* | € 39,05* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,35* | € 39,68* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 40,55* | € 54,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,04* | € 58,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|