Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Messpinzette SmartTweezer, für LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WETEC Messpinzette SmartTweezer, für LEDs
WETEC Messpinzette SmartTweezer, für LEDs
WETEC Messpinzette SmartTweezer, für LEDs
Artikel-Nr.:
     283-800156
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     ST-LED
EAN/GTIN:
     4050075691548
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Messpinzette
Prüfpinzette

Der Smart-Tweezer-LED ist eine spezielle Lösung für die Prüfung von SMDs und LEDs. Das Gerät verbindet intelligentes Design mit hoher Qualität und vergoldeten Pinzettenspitzen in einem kompakten, leichten, batteriebetriebenen LED-Tester.



Merkmale:
  • komfortable Bedienung mit einer Hand
  • ideal für SMD-Bauteile
  • automatische LED-Polaritätserkennung und Anzeige
  • Vorwärtsspannung wird angezeigt
  • einstellbarer, konstanter Teststrom von 1 bis 30 mA
  • visuelle LED-Helligkeitsprüfung
  • visuelle LED-Farbprüfung
  • OLED Display
  • integrierter Li-Ion Akku
Lieferumfang:
  • 1 Stück SmartTweezer
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
  • 1 Stück Micro-USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
178 g
Abmessung:
148 x 20 x 15 mm
Teststrom:
0,1/1/2/5/10/20/30 mA
Testsignal:
max. 5 V
Impulsdauer:
von 10 bis 1.000 ms
Akku:
Li-Ion, 180 mAh
Weitere Suchbegriffe: Testpinzette, kapazitätsmessgerät, ST-LED, SMART-TWEEZER-LED, SmartTweezer, Tester, Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
ST-IT-T
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.