Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 1,19 mm, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 1,19 mm, grau
WETEC Kunststoff-Dosiernadeln, Ø Innen 1,19 mm, grau
Artikel-Nr.:
     283-800036
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS50.3016
EAN/GTIN:
     4050075464555
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Konisch zulaufende Dosiernadeln mit Luer-Lock-Anschluss. Sehr gut für Lötpaste, Fett usw. geeignet.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
1,19 mm
Farbcode:
grau
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel grau 1,19mm, dosiernadel, dosiernadel grau, DOS50.3016, Dosiernadeln, Kunststoffnadel, Kunststoffnadeln, OK-TT14-DHUV-PK, Kunststoff-Dosiernadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,60*
€ 22,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.