Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,51 mm, Länge 25,4 mm, lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,51 mm, Länge 25,4 mm, lila
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,51 mm, Länge 25,4 mm, lila
Artikel-Nr.:
     283-800023
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS10.2521
EAN/GTIN:
     4050075464449
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
0,51 mm
Länge:
25,4 mm
Farbcode:
lila
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel lila 0,51 mm, dosiernadel, dosiernadel lavendel, DOS10.2521, Dosiernadeln, Nadel, Nadeln, Dosieren, Spritzennadel, Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,57*
€ 19,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.