Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,33 mm, Länge 12,7 mm, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,33 mm, Länge 12,7 mm, orange
WETEC Dosiernadeln, Ø Innen 0,33 mm, Länge 12,7 mm, orange
Artikel-Nr.:
     283-800014
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     DOS10.1223
EAN/GTIN:
     4050075464364
Suchbegriffe:
Dosiernadel
Dosierspitzen
Einwegdosiernadel
Dosierzubehör
Die Dosiernadeln bestehen aus einem silikon- und chloridfreien Polypropylen-Körper mit Doppelhelixgewinde und einer Edelstahl-Kanüle. Sie sind gratfrei und die elektrolytisch polierte Kanüle garantiert einen konstanten Materialfluss.Lieferumfang:
  • 1 Pack 50 Stück
Weitere Informationen:
Ø Innen:
0,33 mm
Länge:
12,7 mm
Farbcode:
orange
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: dosiernadel orange, dosiernadel, wetec dosiernadeln, DOS10.1223, Dosiernadeln, Nadel, Nadeln, Dosieren, Spritzennadel, Spritzennadeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,73*
€ 19,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,85*
€ 17,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,52*
€ 17,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.