Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ionisierer Fusion, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Ionisierer Fusion, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-7500.FU
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  7500.FU
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ESD
Ionisierer
Neutralisation elektrostatischer Aufladungen z.B. in "Pick-and-Place" Maschinen, "Wellenlöten" etc.

Merkmale :
• Integrierte Steuerung, Hochspannung wird im Gerät erzeugt
• Selbstbalancierend
• Betriebsart "Steady State DC"
• Bis zu 4 Geräte können miteinander verbunden werden
• Optional mit Gebläse nachrüstbar
• Emitterspitzen aus Wolfram
• Abmessung 7,5 cm x 4,8 cm x 8,9 cm
Artikel : Fusion Mini Ionisiergerät
... > Wetec > Egb/Esd > Ionisierer
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
Frei Haus
€ 763,80*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,80*
€ 908,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG