Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Staubsauger Typ 7350, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Staubsauger Typ 7350, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-7350.555
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  7350.555
EAN:  k.A.
Leitfähiger Staubsauger für den Servicebereich zum Reinigen von Schaltschränken, Computern, Kopierern, Laserdruckern etc.

Merkmale :
• Leichtes, kompaktes Gerät (Nur 2,8 kg / 1300W)
• Gehäuse aus leitfähigem Polypropylen
• Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^4-10^6 Ohm
Regelbare Saugleistung: nein
... > Wetec > Egb/Esd > Staubsauger
Weitere Suchbegriffe: ESD-Staubsauger, Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 194,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Wetec
PH-726
€ 22,30*
€ 26,54
Sonstiges
Wetec
PH-725
€ 6,50*
€ 7,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG