Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mess-Kit Metriso 2000, deutsch, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wetec
Mess-Kit Metriso 2000, deutsch, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-7100.2000.MK
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  7100.2000.MK
EAN:  k.A.
Das Mess-Kit Metriso 2000 besteht aus dem digitalem Hochohmmeter Metriso 2000 mit aufsteckbarem Temperatur- und Luftfeuchtefühler sowie zwei Messelektroden, einer Handelektrode und einem leitfähigem Tragekoffer mit dissipativem rosa Schaumstoff.

Merkmale :
• Geeignet zur Messung von Ableit-/ Oberflächen- und Volumenwiderständen.
• Integrierter Datenspeicher ermöglicht die Speicherung von Messwerten, welche über eine USB-Schnittstelle zum PC ausgelesen werden können
• Mit aufsteckbarem Temperatur- und Luftfeuchtefühler
• Messspannung: Gleichspannung 10 V, 100 V, 250 V und 500 V
• Messbereich: 10^3-10^12 OHM
• Betriebsart: Batteriebetrieb
• Elektroden : 2 Stück Modell 850 (Art. Nr. 7220.850), 1 Stück Modell 45 (Art. Nr. 7220.45)
Artikel : Metriso 2000 Mess-Kit deutsch
... > Wetec > Egb/Esd > Messgeräte
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec 10 Tage Frei Haus € 1.170,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wetec
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.170,00* €  1.392,30 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,80*
ab € 250,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges Steckdosenprüfgerät "Schuko-Check" für Metriso 2000, EGB/ESD
Wetec
7100.2000.PE
€ 65,50* € 77,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG