Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schnellhefter DIN A4, Pack mit 25 Stück, EGB/ESD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnellhefter DIN A4, Pack mit 25 Stück, EGB/ESD
Schnellhefter DIN A4, Pack mit 25 Stück, EGB/ESD
Artikel-Nr.:
     283-5710.A4.1
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     5710.A4.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schnellhefter
Klarsichthefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter
DIN A4 Schnellhefter aus ableitfähigem PVC.

Merkmale :
• Farbe: Blau mit transparenter Frontfolie
• Recyclebar
• Standardaufdruck: ESD-Warnsymbol, Recyclezeichen, LOT-Nr.
• Metallhaftzunge
• Typischer Oberflächenwiderstand RS = 10^10-10^11 Ohm
• VPE = 25 Stück
Stärke mm : 0.15
Format : DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter Deckschiene, Sicht-Hefter, Sichthefter, schnellhefter a4h pp blau, schnellhefter a4, schnellhefter plastik, Antistatik, antistatisch, EGB, ESD, Hefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,09*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,4836* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 63,03*
€ 75,01
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,09*
€ 73,89
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG