Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klemmbrett DIN A4, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Klemmbrett DIN A4, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-5600.400
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  5600.400
EAN:  k.A.
Ableitfähiges Klemmbrett für DIN A4

Merkmale :
• Aluminium Eloxal
• Hohe Klemmkraft
• Typischer Oberflächenwiderstand: RS = 10^4-10^6 Ohm
Abmessung B x T x H mm : 247 x 340 x 1.3
... > Wetec > Egb/Esd > Bürobedarf
Weitere Suchbegriffe: Schreibplatte, ESD-Klemmbrett, ESD-Schreibtafel, Antistatik, antistatisch, EGB, Schreibbrett
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
€ 4,80*
€ 10,90*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG