Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportwagen, 740 x 430 mm, EGB/ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wetec
Transportwagen, 740 x 430 mm, EGB/ESD
Artikel-Nr.:  283-5390.400
Hersteller:  Wetec
Herst.-Nr.:  5390.400
EAN:  k.A.
Verzinkte Metallkonstruktion mit Haltegriff und zwei Ablagen.

Merkmale :
• Vier Lenkrollen, zwei Stück mit Feststeller
• Leitfähige Vollgummi-Bereifung, 100 mm Durchmesser
• Zwei Ablagen, ausgestattet mit Tischbelag, zur Selbstmontage
• 3. Fach optional, nutzbare Fachhöhe: 250 mm
• Belastbarkeit 150 kg
• Höchste Ablage 730 mm
• Nutzbare Fachhöhe 520 mm
• Typischer Ableitwiderstand: RG = 10^6-10^7 Ohm
Abmessung mm: 740 x 430
... > Egb/Esd > Lagertechnik > Rollis/Wagen
Weitere Suchbegriffe: Antistatik, antistatisch, EGB
Angebote (1)
Versand
Netto
Wetec
Frei Haus
€ 309,00*
Preise von Wetec
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,00*
€ 343,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wetec
Versand von Wetec
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wetec
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG